WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 15A TS35 sínre rugós bek kék GT54570 - 2001-1204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-1.5 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332997294
Sonepar cikkszám
GT54570
Gyártói cikkszám
2001-1204
Gyártói típuskód
2001-1204
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
4.2 mm
Magasság:
48.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
32.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-2.5 mm2
Névleges áram In:
18 A