WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 15A TS35 sínre rugós bek szürke GT69673 - 2000-1201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4045454966768
Sonepar cikkszám
GT69673
Gyártói cikkszám
2000-1201
Gyártói típuskód
2000-1201
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
3.5 mm
Magasság:
48.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
32.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A