Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 15A TS35 sínre rugós bek z/s GT69676 - 2000-1207

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 1,5mm2  15A TS35 sínre rugós bek z/s GT69676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454966829

Sonepar cikkszám

GT69676

Gyártói cikkszám

2000-1207

Gyártói típuskód

2000-1207

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.75 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

50.8 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

32.9 mm

Sorkapocs 1,5mm2 15A TS35 sínre rugós bek z/s