WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 18A kalapsínre rugós bek narancs GT54860 - 279-682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-1.5 mm2
Szín - narancs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918650489
Sonepar cikkszám
GT54860
Gyártói cikkszám
279-682
Gyártói típuskód
279-682
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Szín:
narancs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
4 mm
Magasság:
62.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
27 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
18 A