Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 18A TS35 sínre 8 szintes, narancs SN179583 - 727-135

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 18A TS35 sínre 8 szintes, narancs SN179583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-1.5 mm2

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179583

Gyártói cikkszám

727-135

Gyártói típuskód

727-135

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-1.5 mm2

Szín:

narancs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

8

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

7.62 mm

Magasság:

226 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

76 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Névleges áram In:

18 A

8 szintes, azonos potenciálú sorkapocs; rögzítővel; Minden csatl. pont belül közösített; 2,3 mm O tesztnyílás; 35 x15 rögzítősínhez; 1,5 mm2; narancssárga