Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Sorkapocs 1.5mm2 6A nem sínre rugós bek 3vez fogad G66978 - 269-574

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 1.5mm2 6A nem sínre rugós bek 3vez fogad G66978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 6 A

  • Névleges feszültség - 65 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332235815

Sonepar cikkszám

G66978

Gyártói cikkszám

269-574

Gyártói típuskód

269-574

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Névleges áram In:

6 A

Névleges feszültség:

65 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-1.5 mm2

Szintek száma:

4

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szín:

szürke

Szélesség:

5 mm

Mélység:

73 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Igen

Betápfunkcióval:

Nem

Sorkapocs 1.5mm2 6A nem sínre rugós bek 3vez fogad