WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 TS35 sínre rugós bek 3vez GT48619 - 279-673/281-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454193997
Sonepar cikkszám
GT48619
Gyártói cikkszám
279-673/281-410
Gyártói típuskód
279-673/281-410
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
0.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
4 mm
Magasság:
62.5 mm
Mélység:
27 mm