WAGO - Sorkapocs 10mm2 57A 35mm sínre rugós bek nsárga GT13420 - 284-902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-10 mm2
Szín - narancs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918305754
Sonepar cikkszám
GT13420
Gyártói cikkszám
284-902
Gyártói típuskód
284-902
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-10 mm2
Szín:
narancs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
10 mm
Magasság:
78 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-10 mm2
Névleges áram In:
57 A