WAGO - Sorkapocs 10mm2 TS35 sínre rugós bek földelő SN015706 - 2010-1307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015706
Gyártói cikkszám
2010-1307
Gyártói típuskód
2010-1307
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-10 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
10 mm
Magasság:
89 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
36.9 mm