WAGO - Sorkapocs 12x4 mm²/3x16 mm² SN105864 - 812-104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 96 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105864
Gyártói cikkszám
812-104
Gyártói típuskód
812-104
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
96 A
Kapocs szélessége:
75 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gyűjtősín sorkapocs; (10 x 3) mm gyüjtősínhez; nyomógombok nélkül; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm2; kék