WAGO - Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek 3-vez SN015703 - 2016-1304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-16 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015703
Gyártói cikkszám
2016-1304
Gyártói típuskód
2016-1304
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Magasság:
91.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
36.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-25 mm2
Névleges áram In:
76 A