WAGO - Sorkapocs 16mm2 TS35-re 57A rugós bek kék GT34047 - 784-613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-10 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-10 mm2
Névleges áram In - 57 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454016975
Sonepar cikkszám
GT34047
Gyártói cikkszám
784-613
Gyártói típuskód
784-613
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-10 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-10 mm2
Névleges áram In:
57 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapcsok száma:
1
Névleges feszültség:
400 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-10 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
5V
Szélesség:
10 mm
Magasság:
82.5 mm
Mélység:
43.5 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm