WAGO - Sorkapocs 16mm2 TS35 sínre rugós bek 2vez kék GT63698 - 283-604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-16 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821413141
Sonepar cikkszám
GT63698
Gyártói cikkszám
283-604
Gyártói típuskód
283-604
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-16 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Magasság:
80 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
37.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-16 mm2
Névleges áram In:
76 A