WAGO - Sorkapocs 16mm2 TS35 sínre rugós bek földelő 3vez G44089 - 283-677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454084554
Sonepar cikkszám
G44089
Gyártói cikkszám
283-677
Gyártói típuskód
283-677
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-16 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Magasság:
104.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
37.5 mm