WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35sínre rugósbek elválasz GT38139 - 280-914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918635950
Sonepar cikkszám
GT38139
Gyártói cikkszám
280-914
Gyártói típuskód
280-914
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
53 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nincs
Szélesség:
5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
52.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem