WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba rugós bek R=P G71704 - 255-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 5
Csatlakozások rasztermérete - 5 mm
Csatlakozási mód vezeték - húzókengyeles (rugós)
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 90° (függőlegesen fel)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918659239
Sonepar cikkszám
G71704
Gyártói cikkszám
255-405
Gyártói típuskód
255-405
Elektromos csatlakozások száma:
5
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Csatlakozási mód vezeték:
húzókengyeles (rugós)
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
90° (függőlegesen fel)
Szintek száma:
1
Ház színe:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Magasság:
14.2 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Csatlakozó felület anyaga:
ón
Pin hossza:
4 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
nincs