Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba rugós bek R=P G71701 - 255-402

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  16A forr NYÁK-ba rugós bek R=P G71701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 5 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - húzókengyeles (rugós)

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 90° (függőlegesen fel)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918658546

Sonepar cikkszám

G71701

Gyártói cikkszám

255-402

Gyártói típuskód

255-402

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Csatlakozási mód vezeték:

húzókengyeles (rugós)

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

90° (függőlegesen fel)

Szintek száma:

1

Ház színe:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Magasság:

14.2 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Pin hossza:

4 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba rugós bek R=P