Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 16A TS35-re rugós bek mérő-bon G48118 - 280-882

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  16A TS35-re rugós bek mérő-bon G48118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821014683

Sonepar cikkszám

G48118

Gyártói cikkszám

280-882

Gyártói típuskód

280-882

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

4

Szintek száma:

1

Magasság:

101 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

nincs

Szélesség:

5 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

101 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

16 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapocs 2,5mm2 16A TS35-re rugós bek mérő-bon