WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre 4vez Ex-es kék GT62856 - 2002-6404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918964906
Sonepar cikkszám
GT62856
Gyártói cikkszám
2002-6404
Gyártói típuskód
2002-6404
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
52.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
38.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
24 A