WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós bek 2 emk G71709 - 280-537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454093990
Sonepar cikkszám
G71709
Gyártói cikkszám
280-537
Gyártói típuskód
280-537
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
64 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
58.5 mm