WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós LED GT38123 - 280-850/281-413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5 mm
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454363086
Sonepar cikkszám
GT38123
Gyártói cikkszám
280-850/281-413
Gyártói típuskód
280-850/281-413
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Biztosító modul; miniatűr biztosítékkal forrasztott; visszajelző lámpával; LED (piros); 15 … 30 VDC; 250 mA FF; 5 mm széles; szürke