WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós szürke GT68736 - 280-572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2
Névleges áram In - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma - 4
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454093730
Sonepar cikkszám
GT68736
Gyártói cikkszám
280-572
Gyártói típuskód
280-572
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma:
4
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Keresztben összeköthető:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szín:
szürke
Szélesség:
5 mm
Magasság:
90.5 mm
Mélység:
63.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Fényforrás színe:
egyéb
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Igen
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Nem
Szétválasztó funkció:
Nem