WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós túlfeszv. IP20 GT40403 - 792-800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Névleges áram - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332780735
Sonepar cikkszám
GT40403
Gyártói cikkszám
792-800
Gyártói típuskód
792-800
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
110 V
Védelmi szint ér/föld:
65 V
Határfrekvencia:
6 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Beépítési szélesség:
6 mm