WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós + varisztor SN087770 - 280-502/281-582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - varisztor
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087770
Gyártói cikkszám
280-502/281-582
Gyártói típuskód
280-502/281-582
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
varisztor
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
20 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
10 mm
Magasság:
39.5 mm
Mélység:
64 mm