Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35sínre rugós bek betápkapocs GT60022 - 280-264

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918637206

Sonepar cikkszám

GT60022

Gyártói cikkszám

280-264

Gyártói típuskód

280-564

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Keresztben összeköthető:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

szürke

Szélesség:

5 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

55.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

LED kapcsoló valami számára:

nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Igen

Szétválasztó funkció:

Nem

Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35sínre rugós bek betápkapocs