Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A 209-123 szer lábh rugós be SN024300 - 261-334

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  24A 209-123 szer lábh rugós be SN024300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918610742

Sonepar cikkszám

SN024300

Gyártói cikkszám

261-334

Gyártói típuskód

261-334

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-30-85 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

18.1 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

10 mm

Magasság:

28.1 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

4 vezetékes sorkapocs; nyomógombok nélkül; megfelelő Ex i alkalmazásokhoz; rögzítőperemmel; 1 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm O; 2,5 mm2; CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; kék