WAGO - Sorkapocs 2.5mm2 24A alu rögz.sínre rugós bek GT89191 - 261-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 3
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918616935
Sonepar cikkszám
GT89191
Gyártói cikkszám
261-103
Gyártói típuskód
261-103
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Furatok középtávolsága:
26.1 mm
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-30-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
18.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
32.1 mm
Magasság:
28.1 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen