WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre rugós bek fekete GT54852 - 280-905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918391900
Sonepar cikkszám
GT54852
Gyártói cikkszám
280-905
Gyártói típuskód
280-905
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
53 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
28 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A