WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre rugós bek nullk G71717 - 780-613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.08-2.5 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2
Névleges áram In - 24 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918965569
Sonepar cikkszám
G71717
Gyártói cikkszám
780-613
Gyártói típuskód
780-613
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.08-2.5 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapcsok száma:
1
Névleges feszültség:
400 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
43.5 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm