Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek +LED GT81637 - 280-809/281-434

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS35sínre rugós bek +LED GT81637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454396619

Sonepar cikkszám

GT81637

Gyártói cikkszám

280-809/281-434

Gyártói típuskód

280-809/281-434

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

LED

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

24 V

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

szürke

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

0.025 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

5 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

28 mm

Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek +LED