WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek +LED SN001890 - 280-801/281-411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5 mm
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001890
Gyártói cikkszám
280-801/281-411
Gyártói típuskód
280-801/281-411
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Dugaszolható alkatrész; dugaszolható sorkapcsoknak; 2 pólusú; 1N4007 diódával; 5 mm széles; szürke