Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 csav bek piros SN071013 - 2002-6303

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 csav bek piros SN071013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454600273

Sonepar cikkszám

SN071013

Gyártói cikkszám

2002-6303

Gyártói típuskód

2002-6303

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szín:

piros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

52.6 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

38.9 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

3 vezetékes átmenő sorkapocs; 2,5 mm2; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; piros