Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 rugós bekötés z/s SN131812 - 264-357

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 rugós bekötés z/s SN131812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918414814

Sonepar cikkszám

SN131812

Gyártói cikkszám

264-357

Gyártói típuskód

264-357

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

zöld-sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

22.1 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

10 mm

Magasság:

32 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

4 vezetékes, középső sorkapocs; nyomógombok nélkül; 1 pólusú; 2,5 mm2; CAGE CLAMP®; zöld-sárga