Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 sorolható 2vez rögzítő füllel GT81489 - 261-304/341-000

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2 sorolható 2vez rögzítő füllel GT81489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918619677

Sonepar cikkszám

GT81489

Gyártói cikkszám

261-304/341-000

Gyártói típuskód

261-304/341-000

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-30-85 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

23.3 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

6 mm

Magasság:

28.1 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

Sorkapocs 2,5mm2 sorolható 2vez rögzítő füllel