Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 3 emelet 2,5mm2 TS35-re rugós SN052121 - 2002-3227

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 3 emelet 2,5mm2  TS35-re rugós SN052121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918691215

Sonepar cikkszám

SN052121

Gyártói cikkszám

2002-3227

Gyártói típuskód

2002-3227

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

93.3 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

69.5 mm

Háromemeletes sorkapocs; Földelő vezeték/átmenő/átmenő sorkapocs; 2,5 mm2; PE/L/L; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; jelölőtartó nélkül; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; szürke