WAGO - Sorkapocs 35mm2 135A 35mm sínre rugós bek kék G30352 - 285-604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-35 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454115357
Sonepar cikkszám
G30352
Gyártói cikkszám
285-604
Gyártói típuskód
285-604
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-35 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Magasság:
115.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
52.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-35 mm2
Névleges áram In:
125 A