Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 35mm2 földelő SN156650 - 785-607

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 35mm2 földelő SN156650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-35 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454902650

Sonepar cikkszám

SN156650

Gyártói cikkszám

785-607

Gyártói típuskód

785-607

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Magasság:

114 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-35 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

44.5 mm

2 vezetékes földelő sorkapocs; 35 mm2; beépített véglappal; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; CAGE CLAMP®; 35,00 mm2; zöld-sárga