WAGO - Sorkapocs 35mm2 földelő sork TS35 sínre rugós z-s G44178 - 285-637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-35 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454218768
Sonepar cikkszám
G44178
Gyártói cikkszám
285-637
Gyártói típuskód
285-637
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-35 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-35 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Magasság:
100 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
53 mm