WAGO - Sorkapocs 4 vezetékes szürke SN179639 - 260-341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179639
Gyártói cikkszám
260-341
Gyártói típuskód
260-341
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-30-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
17.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
25.1 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
18 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen