Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 45° NYÁK 1P 24A RM5/5,08 szürke GT95972 - 236-101

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozások száma - 1

  • Csatlakozások rasztermérete - 5 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - húzókengyeles (rugós)

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 45°/135° (ferdén fel)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918765886

Sonepar cikkszám

GT95972

Gyártói cikkszám

236-101

Gyártói típuskód

236-101

Elektromos csatlakozások száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Csatlakozási mód vezeték:

húzókengyeles (rugós)

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

45°/135° (ferdén fel)

Szintek száma:

1

Ház színe:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Magasság:

13 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Pin hossza:

4 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Sorkapocs 45° NYÁK 1P 24A RM5/5,08 szürke