WAGO - Sorkapocs 4mm2 24A 209-123 szer lábh rugós kék PA01230 - 262-304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918639668
Sonepar cikkszám
PA01230
Gyártói cikkszám
262-304
Gyártói típuskód
262-304
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
kék
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
630 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
23.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
7 mm
Magasság:
33.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen