WAGO - Sorkapocs 4mm2 24A TS35sínre rugós bek 4vez Z/S GT87621 - 870-837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454094676
Sonepar cikkszám
GT87621
Gyártói cikkszám
870-837
Gyártói típuskód
870-837
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
55 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
27.5 mm