Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 4mm2 26A TS35 sínre 4vez diódás GT24635 - 281-665/281-401

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   4mm2  26A TS35 sínre 4vez diódás GT24635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - dióda

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821275527

Sonepar cikkszám

GT24635

Gyártói cikkszám

281-665/281-401

Gyártói típuskód

281-665/281-401

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

szürke

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

1.5 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

6 mm

Magasság:

86 mm

Mélység:

29 mm

Sorkapocs 4mm2 26A TS35 sínre 4vez diódás