WAGO - Sorkapocs 4mm2 26A TS35 sínre rugós bek 3vez di G45900 - 281-673/281-400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821275558
Sonepar cikkszám
G45900
Gyártói cikkszám
281-673/281-400
Gyártói típuskód
281-673/281-400
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
1.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
6 mm
Magasság:
73.5 mm
Mélység:
29 mm