WAGO - Sorkapocs 4mm2 32A 35mm sínre rugós bek szürke GT05409 - 281-681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-4 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918484909
Sonepar cikkszám
GT05409
Gyártói cikkszám
281-681
Gyártói típuskód
281-681
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6 mm
Magasság:
73.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
29 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
32 A