MegszűntNem visszaküldhető

WAGO - Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rug bek 3 emel. 4csat GT34041 - 777-641

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rug bek 3 emel. 4csat GT34041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.08-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454100216

Sonepar cikkszám

GT34041

Gyártói cikkszám

777-641

Gyártói típuskód

777-641

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

N-szétválasztó csúszkákkal:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

Mélység:

118.5 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6 mm

Alapszín:

szürke

Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rug bek 3 emel. 4csat