WAGO - Sorkapocs 4mm2 forrasztható bek átvezető GT06373 - 226-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2
Névleges áram In - 20 A
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918794350
Sonepar cikkszám
GT06373
Gyártói cikkszám
226-101
Gyártói típuskód
226-101
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
320 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
1
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási pozíció:
oldalt
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
6 mm
Szín:
szürke
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Integrált átvezetőkarimával:
Nem
Szerelőlemez erőssége:
1.5-2.5 mm