WAGO - Sorkapocs 4mm2 TS35 sínre rugós bek földelő GT25646 - 2004-1207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017332071345
Sonepar cikkszám
GT25646
Gyártói cikkszám
2004-1207
Gyártói típuskód
2004-1207
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-4 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
52.3 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
32.9 mm