Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 5mm2 5A TS35 sínre GT80271 - 280-852

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   5mm2  5A TS35 sínre GT80271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 5 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454196417

Sonepar cikkszám

GT80271

Gyártói cikkszám

280-852

Gyártói típuskód

280-852

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Sorkapocs 5mm2 5A TS35 sínre