WAGO - Sorkapocs 6 vezetékes földelő DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez, 2,5 mm² zöld-sárga SN098755 - 2002-3207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098755
Gyártói cikkszám
2002-3207
Gyártói típuskód
2002-3207
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
3
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
93.3 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
81.3 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
24 A